Maskovací 3M™ pro všeobecné použití 101E, béžová, 48 mm x 45 m, role s označením.

Artiklové číslo: 7100260271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Béžová Béžová
Řada 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Označení výrobce 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 5 N/mm
Roztažnost 8 %
Pevnost v tahu 89 N/mm
Teplotní odolnost max. 60 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku
Délka L 45 m
Šířka B 48 mm
Tloušťka S 0,12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100260271
EAN / GTIN 04054596907553
Číslo výrobce 7100260271
L-číslo L01130 107414
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kamzík barevný, 0,12 mm silný lepicí páska s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malování bez hoření atd.)

Výhoda:

  • Vhodné pro širokou škálu profesionálních aplikací
  • Pro vnitřní použití
  • Pro lehké úkoly
  • Snadné označení.

Doporučení:

  • Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
  • Pro méně náročné aplikace
  • Pro zakrytí těsnění spoje
  • Pro dočasné připevnění nebo držení
  • Označení štítku