• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88951, 150 mm, Non-Vacuum, 8 mm Orbit, 1 per case

Artikel-Nr.: 7100258651
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M Xtract™
Herstellerbezeichnung 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Schleifteller 150 mm
Schwingkreishub 8 mm
Typ Absaugung Extern
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Autobalancer; Kompakte Bauform; Vibrationsdämpfend; ergonomischer Handgriff
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100258651
EAN / GTIN 00638060889510
Herstellernummer 7100258651
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer sind mit leistungsstarken, präzisionsausgewuchteten Druckluftmotoren und langlebigen, leichten Aluminiumgehäusen ausgestattet. Diese hochwertigen Komponenten halten den langen Verarbeitungszeiten in der Werkstatt stand. Lassen Sie den Staub hinter sich. Wenn Sie eine saubere Arbeitsumgebung und effizienteres Schleifen wünschen, ist der 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer genau das Richtige für Sie. Diese für die Staubabsaugung als Teil der 3M Xtract™ Schleiflösung entwickelten Schleifmaschinen lassen sich problemlos an unsere tragbare 3M Xtract™ Absaugeinheit, 3M™ Maschinenschliff-Filterbeutel oder Ihr bestehendes zentrales Staubsaugersystem anschließen. Der hintere Gewindeaufsatz ermöglicht das einfache und sichere Anbringen und Abnehmen eines 1″-Außengewindeschlauchs (separat erhältlich), um das Werkstück und die Umgebung effektiv von Staub zu befreien. In Verbindung mit 3M Xtract™ Net Discs und einer Staubabsaugung saugt das System bis zu 97 % des beim Schleifen entstehenden Staubs ab. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelcoat Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung

Vorteil:

  • Die Schleifmaschine ist leichter und komfortabler in der Handhabung
  • Schutzgitterfreies Design für bessere Sicht und Benutzerfreundlichkeit
  • Geringeres Gewicht, kleinere Abmessungen und vibrationsreduzierter Seitengriff für mehr Anwenderkomfort
  • Der Rad-Autobalancer hilft, abrasive Vibrationen zu reduzieren
  • Das hohe Leistungsgewicht hilft dem Anwender, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen
  • Das verfügbare Zubehör bietet maximale Funktionalität und Flexibilität

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb