Scotch-Brite™ EXL Compact Disc presat XL-UW

Cod articol.: 7100256328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 buc.
  • Pași de comandă: 8 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™ EXL
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Formular de descriere rotund
Suport Alezaj
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Tip produs Corpuri de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7100256328
EAN / GTIN 00048011137414
Număr producător 7100256328
L-Număr L51710 1349
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul nețesut din fibre Scotch-Brite™ ″EXL″ este disponibil într-o varietate de tipuri de duritate și finețe și este ideal pentru diverse aplicații, de la debavurare la finisarea lucioasă.

Avantaj:

  • Construcție nețesută din fibre comprimate cu mai multe straturi
  • Pentru o suprafață uniformă chiar și în zonele greu accesibile
  • Universal aplicabil pentru debavurare și finisare pe toate materialele
  • Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
  • Extrem de rezistent și rezistență ridicată la muchii
  • Utilizați pe mașini de mare viteză

Recomandare:

  • Netezește, debavurează și rafinează marginile aliajelor metalice și ale multor materiale compozite din plastic

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Scotch-Brite™ EXL" Vedeţi-le pe toate