Descriere:
Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9745 îmbunătățește vizibilitatea pe timp de noapte și în condiții de lumină scăzută. Acesta a fost special dezvoltat pentru îmbrăcăminte de avertizare ignifugă, îmbrăcăminte industrială și profesională, care trebuie să reziste la rufele industriale. Materialul se aprinde alb atunci când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale, cum ar fi ISO 20471, depășește reflectanța minimă necesară pentru cel mai înalt nivel de putere și îmbunătățește semnificativ vizibilitatea purtătorului. Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9745 constă din mărgele de microsticlă retroreflectorizante, de înaltă precizie, care sunt aplicate pe un material purtător acoperit cu adeziv activat termic. Acest produs poate fi spălat la 60 °C în rufele de uz casnic (100 cicluri conform ISO 6330-6N) și la 75 °C în rufele industriale (100 cicluri conform tabelului 4 ISO 15797, procedura 2). În plus, este certificat pentru dezinfectarea rufelor industriale în conformitate cu ISO 15797 tabelul 1, procedura 2 (50 cicluri la 75 °C). De asemenea, este posibilă curățarea chimică (25 cicluri conform ISO 3175-2). Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9745 este certificat conform standardului OEKO-teX 100 și nu conține substanțe iritante. 3M este considerat un pionier al retroreflecției prin îmbunătățirea vizibilității în orice tip de vreme, stare de lucru sau situație.
Avantaj:
- Pelicula de transfer reflex îmbunătățește vizibilitatea purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
- Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugă în conformitate cu EN 469
- Foarte bun washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
- Foarte bună lavabilitate la 75 °C dezinfectarea rufelor industriale cu uscare într-un uscător de rufe cu tambur la 90 °C sau într-un finisor tunel la până la 155 °C.
- Foarte bună washability la 75 °C de dezinfectare a rufelor industriale cu curățare uscată la 90 °C sau în finisor tunel la până la 155 °C.
- Certificat conform standardului OEKO-teX 100