Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9745, argent, 914,4 mm x 50 m

Réf.: 7100244818
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100244818
EAN / GTIN 00638060431931
Réf. fabricant 7100244818
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9745 contribue à améliorer la visibilité la nuit et dans des conditions de faible luminosité. Il est conçu spécialement pour des vêtements industriels et professionnels à haute visibilité et résistants aux flammes faisant l'objet de lavages industriels. Le matériau brille en blanc lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Il répond à plusieurs normes internationales de haute visibilité telles que ISO 20471, et dépasse de loin les valeurs de réflexion minimales requises au plus haut niveau de performance, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Le matériau rétro-réfléchissant 3M Scotchlite 9745 est constitué de microbilles de verre de haute précision à grand angle collées à un adhésif activé par la chaleur. Le produit est lavable en lavage ménager à 60 °C (100 cycles selon la norme ISO 6330-6N) et en lavage industriel à 75 °C (100 cycles selon la norme ISO 15797, tableau 4, procédure 2). Il est également certifié en lavage industriel avec désinfectant conformément à la norme ISO 15797, tableau 1, procédure 2 (50 cycles à 75 °C). Le nettoyage à sec est également possible (25 cycles selon la norme ISO 3175-2). Le matériau rétro-réfléchissant 3M Scotchlite 9745 est certifié OEKO-TEX standard 100 et ne contient aucune substance irritante pour la peau. 3M a mis au point la science de la rétroréflexion en 1939. Depuis, nous nous efforçons de rendre le monde plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le film rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Peut être utilisé pour des vêtements de protection résistants à la flamme selon la norme EN 469
  • Très bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
  • Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec désinfectant et séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
  • Certifié OEKO-TEX standard 100