3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745, plata, 914,4 mm x 50 m

Número de artículo: 7100244818
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100244818
EAN / GTIN 00638060431931
Número del fabricante 7100244818
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Se ha diseñado específicamente para uniformes ignífugos laborales e industriales de alta visibilidad que se someten a lavados industriales. El material aparecerá blanco brillante cuando sea iluminado por alguna luz, aunque el usuario se encuentre a un lado de la carretera. Cumple diversas normativas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 constituida por lentes de vidrio de gran angular y alto rendimiento unidas a un adhesivo termosoldable. El producto se puede lavar en condiciones de lavado doméstico a 60 °C (100 ciclos, según ISO 6330-6N) y en procesos de lavado industrial a 75 °C (100 ciclos, según ISO 15797 tabla 4, procedimiento 2). También está certificado para el proceso de lavado industrial de desinfección según ISO 15797 tabla 1, procedimiento 2 (50 ciclos a 75 °C). Además, se puede limpiar en seco (25 ciclos, según la ISO 3175-2). 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 está certificado OEKO-TEX standard 100 no conteniendo sustancias irritantes en contacto con la piel. 3M™ inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.

Ventaja:

  • La película termosoldable reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja luminosidad.
  • Puede utilizarse en prendas de protección retardantes a la llama según la norma EN 469
  • Se puede someter a lavado doméstico a 60 °C.
  • Se puede someter a procesos de lavado industrial a 75 °C, con secadora a 90 °C o con túnel de acabado a 155 °C
  • Se puede someter a procesos de lavado industrial de desinfección a 75 °C, con secadora a 90 °C o con túnel de acabado a 155 °C
  • Certificado OEKO-TEX standard 100

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript