{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, violet | Violet roșu | |
| Serie | Scotch® 35 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | violet | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Rezistență la temperatură min. | -10 grade | |
| Rezistență la temperatură max. | 90 grade | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Izolowanie; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; elastic; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 20 m | |
| Lăţime B | 19 mm | |
| Concentrație S | 0,18 mm |
| Cod articol | 7100239084 | |
| EAN / GTIN | 00051144060641 | |
| Număr producător | 7100239084 | |
| L-Număr | L01310 1062 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |