{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, violeta | Rojo violeta | |
| Serie | Scotch® 35 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | violeta | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Parte única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Película de PVC | |
| Masa adhesiva | Caucho/resina | |
| Resistente a la temperatura de | -10 grados | |
| Resistente a la temperatura hasta | 90 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Aislar; Marcación | |
| Características | Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado | |
| Longitud L | 20 m | |
| Anchura B | 19 mm | |
| Espesor S | 0,18 mm |
| Número de artículo | 7100239084 | |
| EAN / GTIN | 00051144060641 | |
| Número del fabricante | 7100239084 | |
| Número L | L01310 1062 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |