{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, violet | Violet rouge | |
| Série | Scotch® 35 | |
| Référence fabricant | Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | violet | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Résistance aux températures min. | -10 degrés | |
| Résistance aux températures max. | 90 degrés | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | isoler; marquage | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; élastique | |
| Longueur L | 20 m | |
| Largeur B | 19 mm | |
| Epaisseur S | 0,18 mm |
| Référence article | 7100239084 | |
| EAN / GTIN | 00051144060641 | |
| Réf. fabricant | 7100239084 | |
| Article hors catalogue | L01310 1062 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |