Descriere:
Obțineți o libertate creativă mai mare pentru aplicațiile arhitecturale în aer liber cu exteriorul 3M™ DI-NOC. Gama de finisaje de suprafață include o varietate de modele, în plus față de finisajele monocrome, modele abstracte, granule de lemn sau structuri de piatră cu un aspect uimitor de natural. Finisajele inovatoare sunt durabile, stabile dimensional și rezistente la intemperii. Ele își păstrează finisajul și culoarea perfectă a suprafeței și sunt rezistente atât la radiațiile UV, cât și la alte influențe meteorologice. Acestea sunt potrivite pentru aplicarea pe mai multe suprafețe diferite, inclusiv pereți, fațade și alte suprafețe exterioare. Opțiunile flexibile de lipire permit efectuarea lucrărilor de renovare fără a fi nevoie să îndepărtați suporturile sau corpurile de fixare existente. Acest lucru permite clienților să-și păstreze spațiile deschise în timpul renovărilor, evitând perioadele de nefuncționare, întreruperea activității sau pierderea veniturilor. Aceste filme sunt dotate cu tehnologia adezivă 3M™ Complex™, care permite o aplicare rapidă și ușoară fără blistere. Adezivul aderă în siguranță la multe suprafețe diferite, astfel încât clienții și procesoarele au mai multă libertate de proiectare.
Avantaj:
- Folii de design inovatoare pentru reproiectarea zonelor exterioare
- Reproiectarea la o fracțiune din costul înlocuirii suprafețelor originale
- Reduce deșeurile prin eliminarea necesității de a elimina materialele separat
- Aspectul designului exterior este aproape imposibil de distins de materialele naturale.
- Aplicare rapidă și ușoară datorită tehnologiei adezive 3M™ Complex™
- Adeziv sensibil la presiune care aderă în siguranță la o mare varietate de suprafețe
- Este ușor de întreținut și reparat rapid dacă materialul este uzat sau deteriorat
Recomandare:
- Renovarea zonelor exterioare, cum ar fi pereții, fațadele și alte facilități în aer liber