3M™ DI-NOC Exterior Folie, FW-1124EX, 1220 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100231764
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100231764
EAN/GTIN 54549395934169
Nummer fabrikant 7100231764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krijg meer creatieve vrijheid voor architectonische buitentoepassingen met 3M™ DI-NOC Exterior. Het assortiment oppervlakteafwerking omvat een verscheidenheid aan ontwerpen, naast monochrome afwerkingen, abstracte patronen, houtkorrels of stenen structuren met een verbazingwekkend natuurlijke uitstraling. De innovatieve afwerkingen zijn duurzaam, dimensionaal stabiel en weerbestendig. Ze behouden hun perfecte oppervlakteafwerking en kleur en zijn bestand tegen zowel UV-straling als andere weersinvloeden. Ze zijn geschikt voor toepassing op veel verschillende oppervlakken, waaronder muren, gevels en andere buitenoppervlakken. Dankzij de flexibele lijmopties kunnen renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat bestaande beugels of bevestigingen hoeven te worden verwijderd. Hierdoor kunnen klanten hun gebouwen tijdens renovaties open houden, zodat downtime, bedrijfsonderbreking of inkomstenverlies worden voorkomen. Deze films zijn voorzien van 3M™ Complete™ kleeftechnologie, die snelle, eenvoudige toepassing mogelijk maakt zonder blaren. De lijm hecht stevig aan veel verschillende oppervlakken, zodat klanten en processors meer ontwerpvrijheid hebben.

Voordeel:

  • Innovatief ontwerp folie voor het opnieuw ontwerpen van buitengebieden
  • Herontwerp tegen een fractie van de kosten van het vervangen van de originele oppervlakken
  • Vermindert afval doordat materialen niet meer apart hoeven te worden afgevoerd
  • Het uiterlijk van de exterieurontwerpen is bijna niet te onderscheiden van natuurlijke materialen.
  • Snelle en eenvoudige toepassing dankzij 3M™ Complete™ kleeftechnologie
  • Drukgevoelige kleefstof die stevig aan een groot aantal verschillende oppervlakken hecht
  • Het is gemakkelijk om snel te onderhouden en repareren als de materiaal versleten of beschadigd is

Advies:

  • Renovatie van buitenruimtes zoals muren, gevels en andere buitenfaciliteiten