3M™ DI-NOC™ Revestimientos decorativos para exteriores, FW-1124EX, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100231764
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100231764
EAN / GTIN 54549395934169
Número del fabricante 7100231764
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga mayor libertad creativa para aplicaciones decorativas de exteriores con los revestimientos decorativos para exteriores 3M™ DI-NOC™. La gama de acabados para exteriores presenta una variedad de colores abstractos y sólidos junto con diseños naturales creados para imitar el aspecto de materiales reales como la madera o la piedra. Estos innovadores acabados son duraderos, dimensionalmente estables y resistentes a la intemperie. Mantienen un acabado y un color uniforme y resisten la exposición a rayos UV y otras condiciones climáticas. Son adecuados para su instalación en una variedad de superficies, incluidas paredes, fachadas y otras áreas en exteriores, con un proceso de instalación flexible que permite renovar in situ sin necesidad de arrancar los accesorios o complementos antiguos. Esto significa que los clientes pueden permanecer abiertos durante más tiempo durante los períodos de renovación, evitando interrupciones o pérdidas de ingresos. Estos acabados cuentan con la tecnología adhesivo Comply™ de 3M™, que prácticamente elimina las burbujas, simplificando y acelerando el proceso de aplicación. El adhesivo sensible a la presión se adhiere con fuerza a una variedad de sustratos, ofreciendo a los clientes e instaladores una mayor libertad de diseño.

Ventaja:

  • Revestimientos decorativos innovadores para transformar exteriores
  • Remodele por un coste muy inferior al de reemplazar los sustratos originales
  • Reduzca los residuos, ya que no se envían materiales al vertedero
  • La gama de acabados para exteriores ofrece diseños creados para imitar materiales naturales.
  • La tecnología adhesivo Comply™ de 3M™ garantiza una instalación rápida y sencilla
  • El adhesivo sensible a la presión se adhiere con fuerza a una amplia variedad de sustratos
  • Fácil de mantener y puede parchearse rápidamente si está rayado o dañado

Recomendación:

  • Renovación de áreas exteriores como paredes, fachadas y otros accesorios y complementos para exteriores