3M™ Bandă cu strat dublu de acoperire GPT-020F, transparentă, 19 mm x 5 m

Cod articol: 7100226380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 buc.
  • Pași de comandă: 60 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7100226380
EAN / GTIN 05900422113829
Număr producător 7100226380
L-Număr L01310 1844
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Inclusiv oțel inoxidabil, PC, aluminiu, ABS, PP și sticlă. Se caracterizează printr-o aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate. Capacul de protecție din folie de polipropilenă asigură o bună manevrare și prelucrabilitate - fie manuală, fie automată. Rezistența la temperatură este de 190 °C (ore) pe termen scurt și până la 90 °C (zile, săptămâni) pe termen lung. Banda adezivă ideală pentru o gamă largă de industrii. Datorită rezistenței sale adezive bune pe multe suprafețe diferite, poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi aparate de uz casnic, mașini industriale, mijloace de transport, semne, afișaje publicitare și acoperitoare de podea.

Avantaj:

  • Versatil și potrivit pentru lipirea a numeroase suprafețe cu energie de suprafață ridicată și scăzută
  • Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate
  • Capacul de protecție a peliculei permite o manevrare ușoară și o bună prelucrabilitate
  • Rezistență la temperaturi ridicate cu forță adezivă completă la: Până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)
  • grosime de 200 µm