• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban Double Face Adhésif 3M™ GPT-020F, Transparent, 19 mm x 5 m, 0.2 mm

Réf.: 7100226380
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 Unité
  • Etapes de la commande : 60 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100226380
EAN / GTIN 05900422113829
Réf. fabricant 7100226380
Article hors catalogue L01310 1844
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Adhère sur l'acier inoxydable, le PC, l'aluminium, l'ABS, le PP et le verre. Il présente une forte adhérence initiale et une grande résistance à l'humidité, facilitant sa manipulation et la transformation grâce à son protecteur filmique. Fournit une résistance aux températures élevées (190 ˚C à court terme et 90 ˚C à long terme). Il s'agit du ruban idéal pour une grande variété d'applications, capable de faire face aux défis rencontrés sur de nombreux marchés, notamment l'électroménager, les machines, le transport, la signalisation, l'électronique industrielle et l'électronique grand public.

Avantage(s):

  • Polyvalent, il adhère à une grande variété de substrats, quelle que soit leur énergie de surface
  • Tack initial élevé et haute résistance à l'humidité
  • Manipulation et transformation faciles grâce au protecteur filmique
  • Résistant aux températures élevées, en conservant une adhérence totale : jusqu'à +190 ˚C à court terme, jusqu'à +90 °C à long terme
  • 200 microns d'épaisseur