Kivitel:
Tűz: 3M™
Szín: Szín: Átlátható
Hosszúság x szélesség: 5,0 m x 19,0 mm
Leírás:
Beleértve a rozsdamentes acél, PC, alumínium, ABS, PP és üveg. Jellemzője a magas azonnali tapadás és nedvességállóság. A polipropilén fólia védőburkolat biztosítja a jó kezelhetőséget és feldolgozhatóságot – akár kézi, akár automatizált. A hőállóság rövid távon 190 °C (óra), hosszú távon pedig 90 °C (nap, hét). Az ideális ragasztószalag számos iparág számára. Jó tapadószilárdságának köszönhetően számos különböző felületen használható, például háztartási készülékek, ipari gépek, szállítóeszközök, jelzések, reklámtáblák és padlóburkolatok széles körében.
Jellemző:
Sokoldalú és alkalmas számos felület ragasztására magas és alacsony felületi energiával
Nagy azonnali tapadás és nedvességállóság
A filmvédő burkolat könnyű kezelhetőséget és jó feldolgozhatóságot tesz lehetővé
Magas hőmérsékleti ellenállás teljes ragasztóerővel: Max. +190°C (perc) és max. +90°C (nap, hét)
200 µm vastagság