Folie de imprimare 3M™ Scotchcal™ IJ35-20, alb mat, 1372 mm x 50 m

Cod articol.: 7100222712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb-perlă
Serie 3M™ Scotchcal™ IJ35
Denumirea producătorului Scotchcal™ Druckfolie IJ35
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,372 m
Lungimea foliei 50 m
Grosimea foliei 80
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100222712
EAN / GTIN 17891040302250
Număr producător 7100222712
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Creați grafică atrăgătoare pentru utilizare pe termen scurt și mediu cu filmul de imprimare 3M™ Scotchcal™ IJ35. Conceput pentru procesele de imprimare cu jet de cerneală cu solvent, UV și latex, precum și pentru imprimarea prin serigrafie. Potrivit pentru grafica de interior și exterior, cu o durată de viață utilă de până la 6 ani. Folia noastră de imprimare calandrată (80 µm) este disponibilă atât în finisaje lucioase, cât și în finisaje mat, pentru a vă spori libertatea de design. Dispune de o absorbție maximă a cernelii pentru rezultate de imprimare dense de culoare. Adezivul permanent, sensibil la presiune permite aplicarea ușoară pe suprafețe netede, plate și ușor curbate. IJ35C este, de asemenea, echipat cu tehnologia adezivă 3M™ Complex™ pentru o aplicare și mai ușoară și fără bule. Ideal pentru semnalizare, afișaje POP, publicitate auto și aplicații arhitecturale cu o durată de viață utilă de până la 6 ani. Recomandat pentru utilizare cu laminat de protecție lucios 3M™ Scotchcal™ 8508 și laminat de protecție mat 3M™ Scotchcal™ 8510.

Avantaj:

  • Folie de imprimare calandrată, acoperită cu adeziv, pentru aplicații pe termen scurt și mediu
  • Potrivit pentru procesele de imprimare cu jet de cerneală cu solvent, UV și latex, precum și pentru imprimarea prin serigrafie
  • Adeziv permanent, sensibil la presiune
  • Tehnologie adezivă 3M™ Complex™ pentru o aplicare mai ușoară și fără bule (numai IJ35C)
  • Absorbție maximă a cernelii pentru rezultate de imprimare dense de culoare
  • Disponibil în versiuni mat și lucios
  • Pentru utilizare pe suprafețe netede, plate și ușor curbate

Recomandare:

  • Semne, afișaje POS, publicitate auto și aplicații arhitecturale, inclusiv clădiri și pereți, afișaje și semne opace.