3M™ Scotchcal™ Lámina Impresión Digital IJ35-20, Blanco Mate, 1372 mm x 50 m

Número de artículo: 7100222712
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco perla
Serie 3M™ Scotchcal™ IJ35
Denominación del fabricante Scotchcal™ Druckfolie IJ35
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,372 m
Longitud lámina 50 m
Grosor lámina 80
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100222712
EAN / GTIN 17891040302250
Número del fabricante 7100222712
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con 3M™ Scotchcal™ IJ35 Lámina Impresión Digital, puede crear gráficos llamativos a corto y medio plazo Está diseñada para la impresión inkjet con tinta con solventes, UV o látex y serigrafía, es adecuada tanto para gráficos en interior como exterior con hasta 6 años de vida útil. Esta lámina calandrada (80 µm) está disponible en acabado brillo y mate para ofrecer una mayor libertad de diseño y una recepción máxima de tinta para impresiones con colores densos. Adhesivo permanente sensible a la presión para aplicarla fácilmente en superficies lisas planas y curvas simples. La lámina IJ35C también dispone de la tecnología 3M™ Comply™de liberación de aire para una instalación aún más fácil y sin burbujas. Ideal para señalización, displays y escaparates con hasta 6 años de vida útil. Se recomienda usar con 3M™ Scotchcal™ 8508 Lámina Protectora Brillo y 3M™ Scotchcal™ 8510 Lámina Protectora Mate.

Ventaja:

  • Lámina calandrada adhesiva para impresión destinada a aplicaciones a corto y medio plazo
  • Adecuada para impresión inkjet con tinta con solventes, UV o látex y serigrafía.
  • Adhesivo permanente sensible a la presión
  • Adhesivo con Tecnología Comply™ 3M™ para una instalación más fácil y sin burbujas (solo IJ35C)
  • Máxima recepción de tinta para impresiones con colores densos
  • Disponible en acabado mate y brillo
  • Para superficies planas o curvas simples

Recomendación:

  • Carteles, displays y escaparates que incluyen edificios y paredes, expositores y letreros.