3M™ Scotchcal™ Film pour impression numérique IJ35-20, Blanc Mat, 1372 mm x 50 m

Réf.: 7100222712
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Blanc perlé
Série 3M™ Scotchcal™ IJ35
Référence fabricant Scotchcal™ Druckfolie IJ35
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,372 m
Longueur film 50 m
Epaisseur film 80
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100222712
EAN / GTIN 17891040302250
Réf. fabricant 7100222712
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Créez des messages publicitaires attrayants pour une utilisation à court et à moyen terme avec le film imprimable 3M™ Scotchcal™ IJ35. Conçu pour l’impression en sérigraphie ou à jet d’encre base solvant, séchage UV et latex, il convient pour les graphiques en intérieur et extérieur avec une durabilité allant jusqu’à 6 ans. Notre film vinyle calandré (80µm) est disponible en brillant et mat tout en offrant une bonne imprimabilité pour laisser libre cours à votre imagination. Il utilise un adhésif permanent, sensible à la pression, pour une application facile sur des surfaces lisses et planes et sur des surfaces courbes simples. Le modèle IJ35C est également doté de la technologie de libération d’air 3M™ Comply™ pour une installation encore plus facile et sans bulles. Idéal pour les enseignes, les présentoirs de PLV, les expositions et les applications architecturales avec une durabilité allant jusqu’à 6 ans. À associer avec le film de protection brillant 3M™ Scotchcal™ 8508, satiné 3M™ Scotchcal™ 8509 ou mat 3M™ Scotchcal™ 8510.

Avantage(s):

  • Film d’impression à dos adhésif calandré pour des applications à court et moyen terme
  • Convient pour l’impression à jet d’encre, les solvants, les rayons UV, le latex et la sérigraphie
  • Adhésif permanent, sensible à la pression
  • Technologie adhésive 3M™ Comply™ pour une installation plus facile et sans bulles (IJ35C uniquement)
  • Réception d’encre optimisée pour des impressions aux couleurs denses
  • Disponible en finitions mates et brillantes
  • Pour une utilisation sur des surfaces lisses et planes et sur des surfaces courbes simples

Recommandation(s):

  • Enseignes, présentoirs de PLV, expositions et applications architecturales, y compris bâtiments et murs, affichages et enseignes opaques.