{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Serie | 3M™ Bleiklebeband 420 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Bleiklebeband 420 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | argintiu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Aluminiu moale | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Izolowanie; Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la umezeală; elastic; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 38 mm | |
| Concentrație | 0,19 mm |
| Cod articol | 7100221166 | |
| EAN / GTIN | 00638060406328 | |
| Număr producător | 7100221166 | |
| L-Număr | L01310 1636 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |