{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Řada | 3M™ Bleiklebeband 420 | |
| Označení výrobce | 3M™ Bleiklebeband 420 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Měkký hliník | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Izolovat; Krycí práce; Označení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 38 mm | |
| Tloušťka S | 0,19 mm |
| Katalogové číslo | 7100221166 | |
| EAN / GTIN | 00638060406328 | |
| Číslo výrobce | 7100221166 | |
| L-číslo | L01310 1636 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |