3M™ Cinta Adhesiva de Plomo 420, Plata oscura, 38 mm x 33 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7100221166
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, plateado Gris plata
Serie 3M™ Bleiklebeband 420
Denominación del fabricante 3M™ Bleiklebeband 420
Embalaje sueltos
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Caucho/resina
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Aislar; Marcación; Montaje; Trabajos de cubrimiento
Características Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 38 mm
Espesor S 0,19 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100221166
EAN / GTIN 00638060406328
Número del fabricante 7100221166
Número L L01310 1636
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cinta de plomo flexible y conductora: La cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta gris oscuro de plomo recubierta con un adhesivo característico de caucho verde que ofrece una adhesión inicial adecuada y uniones duraderas, y que se puede retirar limpiamente de la mayoría de las superficies. Es una cinta muy conformable y flexible que se puede adaptar a formas y patrones detallados y complejos. El soporte de film de plomo se puede presionar para cubrir completamente el adhesivo y permitir contacto completo entre el film y la base de metal. Este contacto entre metales da como resultado continuidad de la conductividad eléctrica, lo que reduce la acumulación en la unión adhesiva. Esta cinta de film de plomo está formulada para ofrecer conductividad eléctrica y térmica, y una alta resistencia a ácidos y bases, lo que la hace ideal para galvanoplastia o como barrera ante la radiación. Debido a la densidad, peso y maleabilidad del film de plomo, esta cinta es una excelente opción para añadir peso y equilibrarlo, especialmente en palos de golf donde el peso y la conformabilidad son cruciales para el equilibrio y el rendimiento del palo. Ideas de uso: enmascarado en tareas de galvanoplastia, barrera contra la radiación y la humedad, fresado químico. Agregue peso y equilíbrelo en piezas de equipos, palos de golf, raquetas de tenis, etc.

Ventaja:

  • Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado
  • El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales
  • Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas
  • El liner permite troquelar la cinta en formas específicas para procesos de ensamblaje y fabricación

Recomendación:

  • Enmascarado en galvanoplastia
  • Barrera contra la radiación
  • Barrera contra la humedad
  • Fresado químico