3M™ 91-AHSC-35/5N Set de conexiuni termocontractabile, 0,6/1 kV, 5 x 16 mm² - 5 x 35 mm², conector cu șurub

Cod articol.: 7100198136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 91-AH
Denumirea producătorului Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Marcaj CE

Identificare și clasificare

Cod articol 7100198136
EAN / GTIN 08712403598092
Număr producător 7100198136
L-Număr L01130 109884
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Setul de conectare termocontractabilă 3M seria 91-AHSC cu conectori cu șurub oferă o conexiune ușoară, rapidă și sigură prin cablu și este potrivit pentru toate cablurile obișnuite din plastic izolat din PVC sau VPE de joasă tensiune. Le puteți folosi atât în interior, cât și în exterior și pentru așezarea subterană. Datorită ratei ridicate de contracție, acesta acoperă o zonă transversală mare, motiv pentru care sunt necesare doar câteva dimensiuni pentru o gamă largă de conexiuni. Setul de conectare este extrem de rezistent la îmbătrânire și substanțe chimice și are o rezistență mecanică foarte bună. Un set conține un furtun exterior cu pereți groși, patru sau cinci furtunuri interioare, precum și mulți conectori cu șurub, o cheie hexagonală și o cârpă de ceramică. Conectorii cu șurub sunt potriviți pentru conductorii de cupru și aluminiu și nu necesită unelte speciale.

Avantaj:

  • Asigură izolarea electrică și etanșeitatea impermeabilă.
  • Oferă protecție mecanică și de mediu
  • Culoare neagră potrivită pentru o secțiune transversală a cablului de la 5 x 1,5 la 5 x 6 mm²
  • Pentru utilizare în interior și exterior, precum și instalații subterane și subacvatice
  • Asamblare ușoară și rapidă
  • Aplicațiile de la 1,5 mm² la 300 mm² pot fi acoperite
  • Protecție mecanică ridicată
  • Proprietăți bune de izolare electrică
  • Rezistent la UV
  • Protecție excelentă împotriva umezelii
  • Rezistență bună la substanțe chimice și alcalii
  • Fără halogen

Recomandare:

  • Pentru cabluri cu 4 sau 5 fire izolate din plastic cu izolație din PVC sau VPE.