3M™ 91-AHSC-35/5N Tepelně smršťovací připojovací sada, 0,6/1 kV, 5 x 16 mm² - 5 x 35 mm², šroubovací konektor

Artiklové číslo: 7100198136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 91-AH
Označení výrobce Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS); Značka CE

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100198136
EAN / GTIN 08712403598092
Číslo výrobce 7100198136
L-číslo L01130 109884
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sada pro smršťovací připojení 3M™ řady 91-AHSC se šroubovými konektory poskytuje snadné, rychlé a bezpečné připojení kabelů a je vhodná pro všechny běžné plastové kabely s nízkým napětím PVC nebo VPE. Můžete je použít jak uvnitř, tak venku a pro podzemní pokládku. Díky vysoké rychlosti smršťování pokrývá velkou průřezovou plochu, a proto je pro širokou škálu spojů vyžadováno jen několik velikostí. Připojovací sada je extrémně odolná proti stárnutí a chemikáliím a má velmi dobrou mechanickou pevnost. Sada obsahuje tlustostěnnou vnější hadici, čtyři nebo pět vnitřních hadic, stejně jako mnoho šroubových konektorů, šestihranný klíč a smirkového hadříku. Šroubové konektory jsou vhodné pro měděné a hliníkové vodiče a nevyžadují žádné speciální nástroje.

Výhoda:

  • Zajišťuje elektrickou izolaci a vodotěsné těsnění.
  • Poskytuje mechanickou a ekologickou ochranu
  • Černá barva vhodná pro průřez kabelu v rozsahu 5 x 1,5 až 5 x 6 mm²
  • Pro vnitřní a venkovní použití, stejně jako podzemní a podvodní instalace
  • Snadná a rychlá montáž
  • Lze pokrýt aplikace od 1,5 mm² do 300 mm²
  • Vysoká mechanická ochrana
  • Dobré elektrické izolační vlastnosti
  • Odolávající UV záření
  • Vynikající ochrana proti vlhkosti
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a zásadám
  • Bez halogenů

Doporučení:

  • Pro plastové izolované 4- nebo 5-vodičové kabely s PVC nebo VPE izolací.