Descrizione:
Le serie 3M™ 91-AH sono dei kit di giunzione termorestringente per l'isolamento e sigillatura di cavi di bassa tensione multipolari fino a 1KV. I kit sono costituiti da una tela abrasiva e delle guaine HDT-AN in poliolefina con adesivo termofusibile che aderisce ai cavi garantendo una perfetta tenuta - grado IP68. La temperatura minima di restringimento è di 135 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e + 130 °C, con rapporto di restringimento fino a 4.5 : 1. Le serie 91-AH è conforme alla normativa RoHS, è ritardante alla fiamma / autoestinguente ed è esente da alogeni. I kit garantiscono un'eccellente sigillatura contro le infiltrazioni d'acqua e di umidità, elevata protezione meccanica, proprietà di isolamento elettrico e buona resistenza contro raggi UV , agenti chimici , muffe ed idrocarburi. La serie 91-AH è utilizzata per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse.
Vantaggi:
- Garantisce l'isolamento elettrico e la tenuta impermeabile
- Offre protezione meccanica e ambientale
- Idoneo per gamme della sezione di cavo da 5 x 1,5 a 5 x 6 mm² con guaine di colore nero
- Applicazioni in interno, esterno, sommerse e sotterranee.
Raccomandazioni:
- Per cavi a 4 o 5 fili isolati in plastica con isolamento in PVC o VPE.