Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0, Grand 850 ml/Standard 650 ml, 26124

Réf.: 7100191753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ PPS™ Serie 2.0
Référence fabricant Druckbecher Typ H/O; PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Capacité 0,85 l
Pour liquides agressifs
Caractéristiques avec vernier

Identification et classification

Référence article 7100191753
EAN / GTIN 00051131261242
Réf. fabricant 7100191753
Article hors catalogue L01130 110633
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le godet sous pression PPS™ 3M™ série 2.0 est conçu pour contenir des matériaux liquides épais et hautement visqueux. Il est principalement conçu pour accueillir des matériaux liquides à haute viscosité, comme des revêtements de protection, pour lesquels une pression assistée est requise dans un système de distribution par gravité, afin de permettre à l'utilisateur de bénéficier des avantages du système PPS. Le système de godet sous pression PPS™ 3M™ série 2.0 vous permet d'associer facilement différentes textures de revêtement en procédant à des ajustements mineurs et d'obtenir une superbe finition grâce aux avantages du système en termes de manipulation.

Avantage(s):

  • Prend en charge les poches et couvercles jetables PPS™ 3M™ série 2.0 pour le système de godet sous pression PPS™ 3M™
  • Permet aussi d'offrir aux revêtements de protection les avantages du système PPS™ 3M™ série 2.0
  • Idéal pour une variété de matériaux liquides à très visqueux (épais)
  • Permet d'obtenir facilement différentes textures de revêtement
  • Le système permet une pulvérisation uniforme du produit à 90° sur la pièce, quelle que soit son orientation (même à l'envers)