• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Serie 2.0 Druckbecher Typ H/O, Groß/Standard, 26124

Artikel-Nr.: 7100191753
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ PPS™ Serie 2.0
Herstellerbezeichnung Druckbecher Typ H/O; PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O
Produktart Drucksprüher
Fassungsvermögen 0,85 l
geeignet für aggressive Flüssigkeiten
Eigenschaften mit Skala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100191753
EAN / GTIN 00051131261242
Herstellernummer 7100191753
L-Nummer L01130 110633
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O eignet sich für zähflüssige Materialien mit hoher Viskosität. Dieses Produkt wird überwiegend beim Auftragen von Materialien mit hoher Viskosität (z. B. Schutzbeschichtungen) eingesetzt. Bei dieser Technologie wird der Innenbecher zusätzlich unter Druck gesetzt. Mit dem 3M™ PPS™ 2.0 Druckbechersystem Typ H/O können Sie das Auftragen auf einfache Weise mit kleinsten Einstellungen an verschiedene Beschichtungstexturen anpassen und eine hervorragende Oberflächenstruktur erzielen.

Vorteil:

  • Zum Stützen der 3M™ PPS™ 2.0 Deckel und Innenbecher für das 3M™ PPS™ Druckbechersystem
  • Nutzung der Vorteile des 3M™ PPS™ 2.0 Systems auch bei der Applikation von Schutzbeschichtungen
  • Ideal für eine Vielzahl von Materialien von flüssig bis hochviskos (zähflüssig).
  • Einfaches Nachbilden verschiedener Beschichtungsstrukturen
  • Konstantes Lackieren im 90°-Winkel unabhängig von der Ausrichtung der zu bearbeitenden Oberfläche (selbst über Kopf)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb