Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Cod articol: 7100182474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100182474
EAN / GTIN 54046719770729
Număr producător 7100182474
L-Număr L51710 1128
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul de șlefuire nețesut din material de șlefuire Scotch-Brite Clean și Finish cu abrazivi lipiți de rășină generează cele mai uniforme rezultate de finisare reproductibile. Rolele nețesute sunt ideale pentru aplicarea manuală sau pentru utilizarea pe glisoare. Netezirea, cotarea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozirea suprafețelor de vopsea, îndepărtarea fibrelor de lemn și debavurarea ușoară sunt doar câteva exemple de aplicații care pot fi procesate rapid și eficient cu acest produs.

Avantaj:

  • Material curat și finisat cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
  • Material de curățare și finisare tridimensional cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu (tip A)
  • Tip F (Flint)
  • Linie fină mată (tip A)
  • Rezultat de lucru consistent, reproductibil
  • Model de linie izbitoare cu textură fină (tip S)
  • Granulație abrazivă de înaltă rezistență
  • Granule abrazive moi
  • Granule abrazive dure, ascuțite
  • Granulație abrazivă de înaltă rezistență
  • Granule abrazive moi

Recomandare:

  • Rugozirea suprafețelor de vopsea
  • Îndepărtați fibrele de lemn
  • Netezirea, covorârea și curățarea diferitelor suprafețe
  • Debavurare ușoară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă