Nem szőtt tekercs, 125 mm x 10 m, VFN (r

Cikkszám: 7100182474
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100182474
EAN / GTIN 54046719770729
Gyártó száma 7100182474
L-szám L51710 1128
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite Clean and Finish anyag csiszoló vlies ( fátyolszövet ) gyanta kötésű csiszolóanyagokkal biztosítja a legegyenletesebb, reprodukálható eredményt. A nem szőtt görgők ideálisak kézi alkalmazásra vagy csúszkákon való használatra. A különböző felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, a festékfelületek érdesítése, a faszálak eltávolításhoztása és a Light sorjázás csak néhány példa a termékkel gyorsan és hatékonyan feldolgozható alkalmazásokra.

Előny:

  • Clean & Finish anyag szilícium-karbid csiszolószemcsével (S típus)
  • Háromdimenziós Scotch-Brite™ száloptikás polár Clean & Finish anyag alumínium-oxid csiszolószemcsével (A típus)
  • F-kivitel (Flint)
  • Finom matt vonal (A típus)
  • Konzisztens, reprodukálható munka eredménye
  • Feltűnő vonalminta finom textúrával (S típus)
  • Nagy szívósságú csiszolószemcse
  • Puha csiszolószemcse
  • Kemény, hegyes csiszolószemcse
  • Nagy szívósságú csiszolószemcse
  • Puha csiszolószemcse

Ajánlás:

  • A festékfelületek érdesítése
  • Távolítsa el a faszálakat
  • A különböző felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása
  • Könnyű sorjázás