• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 125 mm x 10 m, A VFN (Pallette)

Artikel-Nr.: 7100182474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100182474
EAN / GTIN 54046719770729
Herstellernummer 7100182474
L-Nummer L51710 1128
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schleifvlies aus dem Scotch-Brite Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.

Vorteil:

  • Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)
  • Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
  • F-Ausführung (Flint)
  • Feines, mattes Strichbild (Typ A)
  • Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
  • Markantes Strichbild mit feiner Struktur (Typ S)
  • Schleifkorn mit hoher Zähigkeit
  • Weiches Schleifkorn
  • Hartes, spitzes Schleifkorn
  • Schleifkorn mit hoher Zähigkeit
  • Weiches Schleifkorn

Empfehlung:

  • Anrauen von Lackoberflächen
  • Entfernen von Holzfasern
  • Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen
  • leichtes Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb