{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, verde | Verde primăvară | |
| Serie | 8992 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Polyesterklebeband 8992 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | verde | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | -50 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 204 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Izolowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 66 m | |
| Lăţime B | 1.280 mm | |
| Concentrație S | 0,08 mm |
| Cod articol | 7100168265 | |
| EAN / GTIN | 04054596578210 | |
| Număr producător | 7100168265 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |