Ruban Adhésif Polyester 3M™ 8992

Réf.: 7100168265
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, vert Vert mai
Série 8992
Référence fabricant 3M™ Polyesterklebeband 8992
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur vert
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -50 degré
Résistance aux températures max. 204 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; coller; isoler; travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement
Longueur L 66 m
Largeur B 1 280 mm
Epaisseur S 0,08 mm

Identification et classification

Référence article 7100168265
EAN / GTIN 04054596578210
Réf. fabricant 7100168265
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il peut également être utilisé pour d’autres applications comme le jointage et le fermeture de rouleau de protecteurs silicones et d’autres matériaux. Epaisseur 0,05 mm.

Avantage(s):

  • Le film polyester résiste aux solvants, à la chaleur, l’abrasion
  • Le support fin permet d’obtenir des lignes de peintures précises
  • L’adhésif silicone est très résistant à la chaleur et permet son utilisation dans des opérations à haute température.
  • Version plus épaisse du ruban de polyester 3M ™ 8991