Scotch® Bandă de ambalare 375 E, transparentă, 50 mm x 66 m, 0,075 mm

Cod articol.: 7100144125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® 375E
Denumirea producătorului Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E
Culoarea Transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Cauciuc de sinteză
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Pakowanie; Sigilare
Caracteristici Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie
Lungime 66 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,075 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100144125
EAN / GTIN 04054596459373
Număr producător 7100144125
L-Număr L01310 951
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Compoziția specială a adezivului asigură o rezistență ridicată la umiditate și abraziune pe placă de fibră și o aderență instantanee excelentă. Banda adezivă nu se rupe nici măcar în timpul manipulării dure. Dimensiunea este, de asemenea, proiectată pentru a fi utilizată ca protector de etichete.

Avantaj:

  • Absorbție de șoc
  • Rezistență ridicată la umiditate, abraziune și rupere
  • Utilizat pentru ambalaje supraumplute și grele pentru o etanșare fiabilă
  • Rezistență foarte bună la rupere

Recomandare:

  • Bandă de ambalare pentru cutii grele și cutii de carton reciclate
  • Pentru cutii de etanșare cu un conținut ridicat de material reciclat