• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.075 mm

Artikel-Nr.: 7100144125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch® 375E
Herstellerbezeichnung Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial BOPP-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften abriebsfest; feuchtigkeitsbeständig; reißfest
Länge L 66 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,075 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100144125
EAN / GTIN 04054596459373
Herstellernummer 7100144125
L-Nummer L01310 951
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die spezielle Zusammensetzung des Klebstoffs sorgt auf Faserplatte für hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Abrieb sowie eine ausgezeichnete Soforthaftung. Das Klebeband reißt auch bei grober Handhabung nicht ein. Die Größe ist auch für die Verwendung als Etikettenschutz ausgelegt.

Vorteil:

  • Stoßdämpfend
  • Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen
  • Verwendung für überbefüllte und schwere Pakete für zuverlässige Abdichtung
  • Sehr gute Reißfestigkeit

Empfehlung:

  • Verpackungs-Klebeband für schwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
  • Zum Verschließen von Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb