Scotch® PP vysoce výkonná balicí 375E, průhledná, 50 mm x 66 m, 0,075 mm

Artiklové číslo: 7100144125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
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
Řada Scotch® 375E
Označení výrobce Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolný proti roztržení
Délka L 66 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,075 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100144125
EAN / GTIN 04054596459373
Číslo výrobce 7100144125
L-číslo L01310 951
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou odolnost vůči vlhkosti a oděru na dřevovláknité desce a vynikající okamžitou přilnavost. lepicí páska se netrhá ani při hrubém zacházení. Velikost je také určena pro použití jako ochrana štítků.

Výhoda:

  • Tlumení nárazů
  • Vysoká odolnost proti vlhkosti, oděru a roztržení
  • Používá se pro přeplněné a těžké balíky pro spolehlivé utěsnění
  • Velmi dobrá odolnost proti roztržení

Doporučení:

  • Obal lepicí páska pro těžké kartony a vysoce recyklované kartony
  • Pro utěsnění krabic s vysokým obsahem recyklovaného materiálu