Disc compact Scotch-Brite™ EX-UW EXL, 203,2 mm x 4,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Cod articol: 7100133775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100133775
EAN / GTIN 50076308132564
Număr producător 7100133775
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul compact Scotch-Brite™ EXL PRO este utilizat în principal pentru finisarea garniturilor pe piesele metalice asamblate prin îmbinări de lipire cu laser. Lipirea cu fascicul laser este un proces de producție în care piesele de prelucrat sunt lipite împreună cu bronz siliconic și apoi amestecate pentru a forma o parte uniformă. Cu acest proces, piesele de prelucrat rămân flexibile și rezistente la tracțiune chiar și în timpul conducerii, fără a fi nevoie de garnituri din cauciuc-rășină. Prin îndepărtarea și finisarea excesului de metal, piesele lipite devin la fel de curate și omogene ca suprafețele adiacente, astfel încât suprafața arată mai uniformă și mai futuristă.

Avantajul tehnologiei nețesute Scotch-Brite™
face ca abrazivii industriali Scotch-Brite™ să fie unici. Combinația de pachete de fibre, rășină sintetică și abrazivi minerali din discurile compacte Scotch-Brite™ EXL PRO creează un fleece gros, deschis. Caracterul rezistent al fibrelor permite discului să se adapteze mai îndeaproape la contururile piesei de prelucrat și să elimine eficient bavurile nedorite, murdăria și impuritățile fără a schimba geometria piesei de prelucrat. Acest lucru, la rândul său, reduce lucrările de refacere și crește productivitatea. Golurile din lână permit, de asemenea, îndepărtarea abraziunii de măcinare, astfel încât înfundarea abrazivului să fie redusă la minimum. Fibrele din lână se rup continuu, eliberând material abraziv proaspăt pentru o consistență excepțională, cea mai bună performanță de îndepărtare și o durată de viață deosebit de lungă. Produsele Scotch-Brite pot crește productivitatea, reducând în același timp utilizarea substanțelor chimice de curățare și a periilor de sârmă. De la rezultatul estetic al suprafeței până la îmbinarea cusăturilor de sudură, debavurare și multe altele, abrazivii Scotch-Brite oferă rezultate rapide și uniforme – piesă de prelucrat după piesă.

Avantaj:

  • Proiectat pentru furnir și finisarea pieselor din bronz siliconic pentru lipire cu laser
  • Structura deschisă a lânii este rezistentă la înfundare și prelungește durata de viață eficientă
  • Construcția robustă, stratificată, sertizată poate fi utilizată în sensul acelor de ceasornic și în sens antiorar
  • Previne lubrifierea, oferindu-vă suprafețe mai curate și timp de preparare redus
  • Minimizează generarea de căldură în materialele sensibile la temperatură