Scotch-Brite™ kompaktni disk EX-UW EXL, 203,2 mm x 4,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Št. art.: 7100133775
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100133775
EAN/GTIN 50076308132564
Številka proizvajalca 7100133775
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch-Brite™ EXL PRO kompaktni disk se uporablja predvsem za dodelavo tesnil na kovinskih obdelovancih, sestavljenih z laserskimi spajkami. Lasersko spajkanje je proizvodni proces, v katerem se obdelovanci spajkajo skupaj s silikonskim bronom in nato zmešajo, da tvorijo enakomeren del. S tem postopkom obdelovanci ostanejo prožni in odporni na natezno trdnost tudi med vožnjo, brez potrebe po tesnilih iz gume. Z odstranitvijo in zaključkom odvečne kovine postanejo spajkani obdelovanci tako čisti in homogeni kot sosednje površine, zato je površina bolj enakomerna in futuristična.

Zaradi prednosti netkane tehnologije Scotch-Brite™
so industrijska brusna sredstva Scotch-Brite edinstvena. Kombinacija snopov vlaken, sintetične smole in mineralnih brusnih sredstev v kompaktnih diskih Scotch-Brite™ EXL PRO ustvari debel, odprt flis. Odporna narava vlaken omogoča, da se disk bolj prilagodi konturam obdelovanca in učinkovito odstrani neželene razpoke, umazanijo in nečistoče, ne da bi spremenil geometrijo obdelovanca. To posledično zmanjša predelavo in poveča produktivnost. Vrzeli v flisu omogočajo tudi odstranitev brusilne abrazije, tako da je zamašitev brusnega sredstva čim manjša. Vlakna iz flisa se nenehno odlomijo in sproščajo svež abrazivni material za izjemno konsistenco, najboljšo učinkovitost odstranjevanja in še posebej dolgo življenjsko dobo. Izdelki Scotch-Brite lahko povečajo produktivnost, hkrati pa zmanjšajo uporabo čistilnih kemikalij in žičnih ščetk. Od estetskega rezultata površine do mešanja zvarov, posnemanje robov in še več, brusna sredstva iz škotskega brita zagotavljajo hitre in enakomerne rezultate – obdelovanec za obdelovancem.

Prednosti:

  • Zasnovan za furniranje in dodelavo silikonskih bronastih obdelovancev za lasersko spajkanje
  • Odprta struktura flisa je odporna na zamašitev in podaljšuje učinkovito življenjsko dobo
  • Robustna, večplastna, stisnjena konstrukcija se lahko uporablja v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca
  • Preprečuje podmazovanje, kar zagotavlja čistejše površine in krajši čas priprave
  • Zmanjšuje nastajanje toplote v temperaturno občutljivih materialih