3M™ ET 1345 Folie de cupru, netedă, staniu, 25 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Cod articol: 7100116871
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116871
EAN / GTIN 04054596282537
Număr producător 7100116871
L-Număr L01310 1293

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Tin
Conductoare de electricitate datorită ștanțării
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm

Descriere:

3M™ Bandă de ecranare EMI cu cupru placat cu staniu în relief 1345 este o bandă de ecranare EMI cu adeziv acrilic. Această bandă ignifugată este concepută pentru aplicații care necesită o conductivitate electrică remarcabilă de la substratul de aplicare prin adeziv până la suport. Se livrează pe o căptușeală detașabilă pentru tăiere și manipulare ușoară. Banda este clasificată pentru aplicații uscate de 600 V.

Caracteristică:

Substratul din folie de cupru în relief este rezistent la oxidare și pătare.
Asigură o bună ecranare și o rezistență de contact stabilă
Suportul în relief pătrunde prin stratul adeziv pentru a crea un contact între suport și suprafața de aplicare.
ignifugat și adecvat pentru legarea la pământ și ecranarea EMI a instalațiilor, componentelor și încăperilor ecranate
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
Lipire excelentă datorită placării cu staniu
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE