3M™ ET 1345 Koperfolie, reliëf, ingeblikt, met niet-geleidende lijm, Blik, 25 mm x 16,5 m x 0,1 mm

Artikelnummer: 7100116871
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116871
EAN/GTIN 04054596282537
Nummer fabrikant 7100116871
L-nummer L01310 1293

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Tin
Elektrisch geleidend door reliëf
Totale lengte: 16,5 m
Totale breedte: 12 mm

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van vertind koper met reliëf 1345 is een EMI-afschermingstape met een acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen waarin een uitstekende elektrische geleiding van de ondergrond via de lijm naar de rug vereist is. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De koperen folie in reliëf is bestand tegen oxidatie en aanslag
Zorgt voor een goede afscherming en stabiele contactweerstand
De reliëfrug dringt door de kleeflaag heen om contact te maken tussen de rug en het toepassingsoppervlak
Vlamvertragend en geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 tot 130 °C.
Uitstekende soldeerbaarheid dankzij vertinnen
Voor installaties met 600 V
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU