3M™ ET 27 Bandă din țesătură de sticlă, albă, 38 mm x 55 m, 0,18 mm

Cod articol.: 7100116845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch 27
Denumirea producătorului 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc natural
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Izolowanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; elastic; odporny na rozerwanie
Lungime 55 m
Lăţime 38 mm
Concentrație 0,18 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100116845
EAN / GTIN 04054596281929
Număr producător 7100116845
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din fibră de sticlă Scotch® 27 rezistă la o tensiune de rupere de 3.000 volți și este un material izolator clasa B cu o rezistență la temperatură de până la 130 °C. Acest lucru îl face potrivit pentru izolarea componentelor electrice cu emisii ridicate de căldură și ca o înfășurare de protecție împotriva radiațiilor termice. La fel ca toate curelele din țesătură de sticlă, este deosebit de rezistent la rupere și abraziune. Acest lucru asigură o funcționare îndelungată chiar și în condiții de solicitare mecanică grea, cum ar fi motoarele electrice. Datorită elasticității sale, banda izolatoare acoperită cu un adeziv din cauciuc termorezistent se adaptează perfect la diferite substraturi. În același timp, structura imprimabilă a țesăturii asigură o absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor.

Avantaj:

  • bandă din fibră de sticlă țesută de 0,178 mm cu adeziv din cauciuc curabil la căldură sensibil la presiune
  • Proiectat pentru funcționare în aplicații uscate de 600 volți, care necesită rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate
  • Adezivul este special dezvoltat și pregătit pentru protecția împotriva coroziunii
  • Ruperea marginilor, rezistent la abraziune și adaptabil
  • Pentru utilizare ca protecție a bobinei, ancorare, bandaj, Kern, strat și izolație transversală
  • Imprimabil
  • Ignifug la ul® 510