{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch 27 | |
| Référence fabricant | 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27 | |
| Emballage | En vrac | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Couleur | blanc | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Tissu | |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
| Résistance aux températures max. | 130 degré | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; Montage; isoler | |
| Caractéristiques | résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; élastique | |
| Longueur | 55 m | |
| Largeur | 38 mm | |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Référence article | 7100116845 | |
| EAN / GTIN | 04054596281929 | |
| Réf. fabricant | 7100116845 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |