{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch 27 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Rezistență la temperatură max. | 130 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Izolowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la abraziune; elastic; odporny na rozerwanie | |
| Lungime L | 55 m | |
| Lăţime B | 15 mm | |
| Concentrație S | 0,18 mm |
| Cod articol | 7100116841 | |
| EAN / GTIN | 04054596283251 | |
| Număr producător | 7100116841 | |
| L-Număr | L01310 1658 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |