Element de fixare reutilizabil 3M™ Dual Lock™ SJ3541, negru, 12,5 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Cod articol: 7100108767
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100108767
EAN / GTIN 04054596226814
Număr producător 7100108767

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv din cauciuc sintetic
Închidere cu cap de ciupercă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Reducerea timpului de întreținere/intervenție datorită dezasamblării ușoare.

Descriere:

3M™ Dual Lock™ este un dispozitiv de închidere prin presiune autoadeziv și flexibil, sub formă de rolă. Sistemul patentat constă în benzi de poliolefină neagră cu capete semisferice pe o tijă scurtă. Atunci când sunt presate împreună, se creează o conexiune fermă, dar detașabilă. Spre deosebire de sistemele de fixare convenționale, cum ar fi șuruburile sau niturile, nu sunt necesare găuri care să afecteze aspectul vizual al suprafeței. Adezivul din cauciuc sintetic are o aderență instantanee ridicată și este potrivit pentru suprafețe cu energie redusă, cum ar fi PP, PE și materiale acoperite cu pulbere, printre altele.

Caracteristică:

Are adeziv din cauciuc sintetic// Bandă neagră de etanșare sub presiune cu capete în formă de ciupercă și un adeziv din cauciuc sintetic sensibil la presiune pe partea din spate
Versiunea cu 62 de capete pe cm² poate fi combinată cu omologii cu 26 sau 40 de capete pe cm²; clic audibil// Cap de fixare cu cap de ciupercă
Conceput pentru lipirea pe diverse materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și alte materiale cu energie de suprafață scăzută// Reduceți costurile
După 1.000 de cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă// Crește productivitatea
Aderență instantanee ridicată// Reducerea întreținerii/timpului de funcționare datorită dezasamblării ușoare
Economisește timp prin instalarea rapidă pe suprafețe greu de lipit// Potrivit pentru aplicații de interior
Aderență bună chiar și pe suprafețe greu de lipit
Aderență instantanee ridicată

Notă:

Aplicații de interior
În special pe suprafețele cu energie redusă, cum ar fi PP, PE și materialele acoperite cu pulbere.
Dispozitive de închidere care se pot închide