{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Serie | 2903 | |
| Denumirea producătorului | Duct Cloth Tape 2903; Universelles Gewebeklebeband 2903 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Forța adezivă pe oțel | 8 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 30 % | |
| Rezistența la tracțiune | 100 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 60 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna; odporny na rozerwanie | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Concentrație | 0,15 mm |
| Cod articol | 7100098687 | |
| EAN / GTIN | 08021684012983 | |
| Număr producător | 7100098687 | |
| L-Număr | L01310 509 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |