3M™ Scotch® Duct Cloth Tape 2903, Zilver, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100098687
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100098687
EAN/GTIN 08021684012990
Nummer fabrikant 7100098687
L-nummer L01310 509

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Kan met de hand in beide richtingen worden afgescheurd
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

Scotch® universele ducttape Tape 2903 is een veelzijdige tape gemaakt van polyethyleenfolie op een canvas weefsel en een afwerking van synthetisch rubber. Een goede keuze voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen

Kenmerk:

Goede initiële hechting op uiteenlopende oppervlakken// Agressieve synthetisch rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken.
Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd// Zeer vervormbaar
Goede slijtvastheid// Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen
Goed aanpassingsvermogen// Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren
Individueel verpakt - gemakkelijk te identificeren// Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik

Tip:

Algemeen onderhoud, reparaties en bescherming
Omwikkelen van buizen en samenvoegen van leidingen
Bevestigen, sluiten, verpakken
Voor bevestiging, sluiting en verpakking
Markeren en labelen