• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903, Silber, 48 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7100098687
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, silber Silbergrau
Serie 2903
Herstellerbezeichnung Duct Cloth Tape 2903; Universelles Gewebeklebeband 2903
Farbe silber
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Synthesekautschuk
Klebekraft auf Stahl 8 N/mm
Dehnungsfähigkeit 30 %
Zugfestigkeit 100 N/mm
Temperaturbeständig bis 60 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Fixieren; Markieren; Montage; Verkleben; Verpacken
Eigenschaften anschmiegsam; handeinreißbar; reißfest
Länge 50 m
Breite 48 mm
Stärke 0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100098687
EAN / GTIN 08021684012983
Herstellernummer 7100098687
L-Nummer L01310 509
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903 ist eine Polypropylenfolie, die mit einem Gewebeträger mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist. Das Band wird zum Abdichten, Fixieren, Umreifen, Verstärken, Abdichten von Löchern und Defekten verwendet.

Merkmal:

  • Farbe: Silber, Schwarz
  • Gesamtdicke [mm]: 0,15
  • Trägermaterial: PE beschichtetes Gewebevlies
  • Klebstoff: Synthetisches Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 8,0
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 100
  • Bruchdehnung: 30 %
  • Temperatureinsatzbereich: 60 °C/1 h

Vorteil:

  • Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.
  • Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
  • Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln
  • Gute Anpassungsfähigkeit

Empfehlung:

  • Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren
  • Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten
  • Zum Befestigen, Verschließen und Verpacken
  • Zum Kennzeichnen und Etikettieren