{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | G3501 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-RD | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Schirmlänge | 30 | |
| elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 | ja | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Kopfumfang min. | 52 cm | |
| Kopfumfang max. | 62 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 397 | |
| Temperaturbeständig von | -30 °C | |
| Temperaturbeständig bis | 150 °C | |
| Eigenschaften | integriertes Schweißband | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 400 g |
| Artikelnummer | 7100077179 | |
| EAN / GTIN | 04054596015401 | |
| Herstellernummer | 7100077179 | |
| L-Nummer | L01110 462 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |