Placă 3M™ Hookit 5/16' Pnr:77855 PU=10 125mm

Cod articol: 7100035324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100035324
EAN / GTIN 00051144778553
Număr producător 7100035324
L-Număr L51710 916
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Spuma moale a discului de șlefuit cu profil redus 3M™ Hookit™ pentru finisare permite o mai bună adaptabilitate. Acest lucru face fereastra mai flexibilă și are o durată de viață mai lungă atunci când lucrați în zonele în care are loc înfundarea. Plăcile noastre moi de susținere de 11/16 inchi cu muchie conică de 15° sunt potrivite pentru prelucrarea suprafețelor plate sau conturate, unde extragerea prafului nu reprezintă o problemă. Filetele tată 5/16-24 ale plăcilor noastre de susținere sunt compatibile cu un șlefuitor sau cu un șlefuitor excentric, în timp ce funcția Hookit cu cârlig și buclă facilitează atașarea, îndepărtarea și reatașarea discului. Acestea permit, de asemenea, reutilizarea discului pe întreaga durată de viață a abrazivului. Discurile noastre de șlefuire Hookit sunt prevăzute cu cârlige în formă de J, care sunt utilizate în mod obișnuit pentru dispozitivele de fixare cu cârlig și buclă de zi cu zi. Discurile de șlefuire prind buclele de nailon ale discurilor Hookit și permit un finisaj mai fin decât discurile cu suport autoadeziv. Sistemul Hookit este conceput pentru zonele de lucru în care geamurile autoadezive pot fi contaminate cu praf, murdărie sau particule în aer. Aceste plăci de susținere pot fi, de asemenea, utilizate cu discuri cu cârlig și buclă de la alți producători.

Avantaj:

  • Tampon galben flexibil de 11/16″ cu profil redus și densitate moale reduce stresul
  • marginea teșită la 15° este ideală pentru finisarea suprafețelor plate sau conturate
  • Utilizare cu disc 3M™ Hookit™ de 5″ (comercializat separat)
  • Accesoriul Hookit oferă suport excelent purtătorului și permite reutilizarea ușoară, ceea ce optimizează durata de viață a obiectivului
  • Firele masculine 5/16-24 sunt potrivite pentru sandere orbitale sau sandere aleatorii cu fire feminine 5/16-24

Recomandare:

  • Asociați-l cu un disc 3M™ Hookit™ de 5 inchi
  • Pentru finisarea suprafețelor plane sau conturate