• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Teller, 5 in x 11/16 in 5/16-24 External

Artikel-Nr.: 7100035324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100035324
EAN / GTIN 00051144778553
Herstellernummer 7100035324
L-Nummer L51710 916
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der weiche Schaumstoff des 3M™ Hookit™ Low Profile Schleiftellers zum Finishen ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit. Dadurch wird die Scheibe flexibler und verfügt über eine längere Standzeit bei Arbeiten, bei denen es zu einem Zusetzen kommt. Unsere weichen Stützteller von 11/16 Zoll mit einer stumpfen, sich um 15° verjüngenden Kante eignen sich für die Bearbeitung flacher oder konturierter Oberflächen, bei denen die Staubabsaugung kein Problem darstellt. Die 5/16-24-Außengewinde unserer Stützteller sind mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel, während die Hookit Klettfunktion das Befestigen, Abnehmen und Wiederanbringen der Scheibe erleichtert. Sie ermöglichen zudem die Wiederverwendung der Scheibe über die gesamte Standzeit des Schleifmittels. Unsere Hookit Schleifteller weisen J-förmige Haken auf, wie sie üblicherweise bei alltäglichen Klettbefestigungen verwendet werden. Die Schleifteller greifen die Nylonschleifen der Hookit Scheiben und ermöglichen ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Das Hookit System wurde für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können. Diese Stützteller können auch mit kletthaftenden Scheiben anderer Hersteller verwendet werden.

Vorteil:

  • Flexibles 11/16″ gelbes Pad mit niedrigem Profil und weicher Dichte reduziert die Belastung
  • 15° abgeschrägte Kante ist ideal für die Endbearbeitung von flachen oder konturierten Oberflächen
  • Verwendung mit 5″ 3M™ Hookit™ Disc (separat erhältlich)
  • Die Hookit Befestigung bietet eine hervorragende Unterstützung des Trägers und ermöglicht eine einfache Wiederverwendung, wodurch die Standzeit der Scheibe optimiert wird
  • Die 5/16-24-Außengewinde eignen sich gut für Schwing- oder Exzenterschleifer mit 5/16-24-Innengewinden

Empfehlung:

  • Kombiniere sie mit einer 5-Zoll-3M™ Hookit™ Disc
  • Zum Schlichten flacher oder konturierter Oberflächen