Deska s kapucí 3M™ Hookit™, 5 v x 11/16 v 5/16-24 externí

Artiklové číslo: 7100035324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100035324
EAN / GTIN 00051144778553
Číslo výrobce 7100035324
L-číslo L51710 916
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Měkká pěna nízkoprofilového brusného kotouče 3M™ Hookit™ pro dokončování umožňuje lepší adaptabilitu. Díky tomu je okno flexibilnější a má delší životnost při práci v oblastech, kde dochází k ucpání. Naše měkké 11/16 palcové podložné talíře s tupým 15° kuželovým okrajem jsou vhodné pro obrábění plochých nebo tvarovaných povrchů, kde odsávání prachu není problém. 5/16-24-vnější závit našeho podložné talíře jsou kompatibilní s houpačkou nebo excentrická bruska, zatímco funkce háčku a smyčky usnadňuje připevnění, demontáž a opětovné připojení objektivu. Umožňují také opětovné použití kotouče po celou dobu životnosti abraziva. Naše Hookit brusný talíř mají háčky ve tvaru J, protože se běžně používají v každodenních spojovacích prvcích s háčkem a smyčkou. brusný talíř uchopí nylonové smyčky disků s vodní dýmkou a umožní jemnější povrchovou úpravu než disky se samolepicí zadní stranou. Systém Hookit je určen pro pracovní oblasti, kde samolepicí zadní okna mohou být znečištěna prachem, nečistotami nebo částicemi ve vzduchu. Tyto podložné talíře mohou být také použity s disky s háčkem a smyčkou od jiných výrobců.

Výhoda:

  • Flexibilní 11/16″ žlutá podložka s nízkým profilem a měkkou hustotou snižuje stres
  • 15° zkosená hrana je ideální pro dokončování plochých nebo tvarovaných povrchů
  • Použití s 5″ diskem 3M™ Hookit™ (prodává se samostatně)
  • Nástavec Hookit poskytuje uživateli vynikající podporu a umožňuje snadné opětovné použití, které optimalizuje životnost objektivu
  • 5/16-24-vnější závit jsou vhodné pro houpačku nebo excentrická bruska s 5/16-24 vnitřním závitem

Doporučení:

  • Spárujte jej s 5palcovým diskem 3M™ Hookit™
  • Pro dokončování plochých nebo tvarovaných povrchů