Disc de lustruit 3M™ din piele de miel, față-verso, alb, 203 mm, 05704

Cod articol.: 7100015405
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 05704; 3M™ Lammfell-Polierteller; Polierfell
Culoarea alb
Suport de material abraziv Pâslă
Grad de fineţe medie
Grad de duritate Netratat
Diametru 203 mm
Descrierea formei rotund
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Material plastic
Compatibilitatea materialelor Plastic
Nivel de şlefuire etapa de lustruire prealabilă
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100015405
EAN / GTIN 00051131057043
Număr producător 7100015405
L-Număr L01130 108903
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Obțineți un finisaj impecabil cu stratul de lustruire 3M™ atunci când șlefuiți eficient vopselele, foliile transparente și suprafețele compozite. Stratul nostru de lustruire este potrivit pentru pastele de slefuire 3M și sistemele de fixare și asigură o eficiență ridicată și rezultate optime. Alegeți un strat lustruit din lână pură sau un amestec de lână mai fină (60/40), în funcție de munca de făcut. Plăcuțele noastre din lână cu două fețe, nerăsucite, dispun de o secțiune mediană rigidă, robustă, care susține lâna în timpul șlefuirii feței sau al șlefuirii agresive. Placa mai mare asigură o manevrare optimă chiar și pe suprafețe mari. Această placă cu șurub poate fi atașată rapid și ușor la șlefuitoarele cu orbită aleatoare și la alte mașini-unelte cu ajutorul adaptorului 3M™ 05710. Pad-ul nostru de amestec din lână cu o singură față este ideal pentru reglarea fină a defectelor de suprafață a vopselei în timpul șlefuirii corpului. Pentru sistemul nostru de montare Hookit™. Acest sistem cu scai care economisește timp, cu plăci de susținere și plăci de montare, accelerează schimbarea plăcuțelor. Toate tenurile de lustruire sunt adaptate la sistemul nostru de finisare perfect-IT™ și funcționează la performanțe de vârf pe tot parcursul procesului de finisare a vopselei. Acest sistem include lentile și tampoane înmuiate, paste abrazive, lustruiri și agenți de curățare.

Avantaj:

  • Utilizat pentru a îndepărta racletele de finisare și alte defecte de suprafață a vopselei
  • Strat de lustruire pentru îndepărtare ridicată
  • Lână nerăsucită pentru o manevrare optimă chiar și pe suprafețe mari
  • Conceput pentru a fi utilizat cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Hookit™